バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです
◆街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました
◆カラー:ブラック◆MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです
◆街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました
◆カラー:ブラック
MTシリーズで最もコンパクトな、MT-07用のバックステップキットです。 街乗りからワインディング、そしてスポーツライディングまでを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるよう設計いたしました。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0714-16
移動量(mm)
[Up/Back]25/42.5、35/42.5、45/42.5、35/55、45/55
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125899002-Y019BK
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする