バックステップキット
◆RC125/390 用ステップキットです
◆ミドルクラスのスーパースポーツ系マシンですから、街乗りからサーキットまで様々な走行シーンを考え、ステップ位置は8ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆また、ワンメイクレースも企画される車両ですから、リバースシフトモデルもご用意いたしております
◆また両モデルにご使用いただける、シフトストロークを短くする、ショートシフトキットもございます
◆カラー:ブラック
◆仕様:ノーマルシフト◆RC125/390 用ステップキットです
◆ミドルクラスのスーパースポーツ系マシンですから、街乗りからサーキットまで様々な走行シーンを考え、ステップ位置は8ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆また、ワンメイクレースも企画される車両ですから、リバースシフトモデルもご用意いたしております
◆また両モデルにご使用いただける、シフトストロークを短くする、ショートシフトキットもございます
◆カラー:ブラック
◆仕様:ノーマルシフト
RC125/390 用のバックステップキットです。ミドルクラスのスーパースポーツ系マシンですから、街乗りからサーキットまで様々な走行シーンを考え、ステップ位置は8ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトストロークを短くする、ショートシフトキットもございます。仕上げのカラーはブラック、ゴールドの2色です(各色とも、ベースプレートはブラックです)。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]RC39014- , ケーティーエム[KTM]RC12514-
- 移動量(mm)
- [Up/Forword]50/20、50/7.5、40/5、50/5、60/5[Up/Back]40/7.5、50/7.5、60/7.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























