バックステップキット
◆S1000RR (17-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
- 材質
- アルミニウム
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 15
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR17-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]10/0 20/0 10/10 20/10 20/20 18.5/5 28.5/5 18.5/15 28.5/15 28.5/25 27/10 37/10 27/20 38/20 37/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























