バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆S1000RR (17-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆S1000RR (17-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
S1000RR (17-)用のステップキットです。 街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。 シフトパターンは正逆ともに選択可能です。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
15
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR17-
移動量(mm)
[Up/Back]10/0 20/0 10/10 20/10 20/20 18.5/5 28.5/5 18.5/15 28.5/15 28.5/25 27/10 37/10 27/20 38/20 37/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119170002-BM010GD
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする