バックステップキット
◆STREET TRIPLE用のステップキットです
◆ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:ブラック◆STREET TRIPLE用のステップキットです
◆ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆カラー:ブラック
STREET TRIPLE用のステップキットです。 ポジションは5カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます。 左右両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます。 製品のカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- シフタースイッチ未対応
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]STREET TRIPLE R [ストリートトリプルR]13-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]15/0、28.5/0、39.5/0、28.5/12.5、39.5/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























