バックステップキット
◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます
◆カラー:ブラック◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます
◆カラー:ブラック
SV650用のバックステップキットです。 ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 色
- ブラック
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-
- 移動量(mm)
- 40/42.5 52/42.5 40/54.5 52/54.5 64/54.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























