バックステップキット
◆XL1200/883 ABS (14-) 純正ミッドコントロールモデル(IRON 883、ROADSTER、SuperLow)用の、2ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルではスポーティーな走行に向かないため、200mm以上ステップ位置をバックさせました
◆タンデムも考え、着脱式のタンデムブラケットを装備した、タンデムブラケットがセットになったモデルもご用意いたしました
◆カラー:シルバー
◆タンデムホルダー:無し◆XL1200/883 ABS (14-) 純正ミッドコントロールモデル(IRON 883、ROADSTER、SuperLow)用の、2ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルではスポーティーな走行に向かないため、200mm以上ステップ位置をバックさせました
◆タンデムも考え、着脱式のタンデムブラケットを装備した、タンデムブラケットがセットになったモデルもご用意いたしました
◆カラー:シルバー
◆タンデムホルダー:無し
2ポジション可変のバックステップキットです。ノーマルではスポーティーな走行に向かないため、200mm以上ステップ位置をバックさせました。タンデムも考え、製品カラーは、ブラックとシルバーからお選びいただけます。(注)ノーマルマフラーでは装着出来ません。製品開発はトランプサイクル様のマフラーで行いました。
- 色
- シルバー
- 備考
- ※タンデムホルダー無 ※STDマフラー不可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 2
- 主な適合車種
- ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]14- , ハーレー[HARLEY]XL88314- , ハーレー[HARLEY]XL883N [アイアン883]14-
- 移動量(mm)
- 30/220 30/235
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















