バックステップキット
◆YAMAHAのニュージェネレーションネイキッドバイク、MT10 用のバックステップキットです
◆R1がベースの同車だからこそ、街乗りからスポーティーな走行まで様々なシーンを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
- 材質
- アルミニウム
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]25/17.5 37.5/17.5 50/17.5 37.5/30 50/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























