バックステップキット
◆オールマイティーなNinja650用のポジション可変のバックステップキットです
◆ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を得ていただけます
◆また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]17-
- 移動量(mm)
- [50/70 62.5/70 50/85 62.5/85 62.5/80 62.5/95]
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























