バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆オールマイティーなNinja650用のポジション可変のバックステップキットです
◆ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を得ていただけます
◆また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja650 [ニンジャ650]17-
移動量(mm)
[50/70 62.5/70 50/85 62.5/85 62.5/80 62.5/95]
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00122286002-K031GD
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする