バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆ポジションは4カ所可変で、シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
※シフター有
スイッチ
Stock
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R18-
移動量(mm)
【UP/BACK】15/7 15/22 27.5/19.5 27.5/34.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00121717002-H035GDa
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする