バックステップキット
◆ポジションは4カ所可変で、シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます
◆カラー:シルバー
◆仕様:シフター有
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※シフター有
- スイッチ
- Stock
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CB1000R18-
- 移動量(mm)
- 【UP/BACK】15/7 15/22 27.5/19.5 27.5/34.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















