バックステップキット
◆+36ccのエンジンを得たZX6R (13-)
◆モアパワーのミドルマシンを手なずけるには、剛性があり、好みのポジションが得られ、確実な操作感を持つステップ&ペダルが必要不可欠です
◆このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です
◆もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです
◆カラー:ブラック◆+36ccのエンジンを得たZX6R (13-)
◆モアパワーのミドルマシンを手なずけるには、剛性があり、好みのポジションが得られ、確実な操作感を持つステップ&ペダルが必要不可欠です
◆このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です
◆もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです
◆カラー:ブラック
このキットはステップ位置を8カ所から選択出来、両ペダルにはベアリングがダブルで組み込まれ、軽快かつ確実なペダル操作が可能です。 もちろん2013年以降モデルのABSに対応した、専用モデルです。 製品のカラーは、ブラックもしくはゴールドからお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ABS車取付可。※ポジションによってノーマルのブレーキランプスイッチが使用可能なポジションと使用不可能なポジションがあります。使用不可能であるポジション(30mmUp/0mmBack 、40mmUp/0mmBack 、40mmUp/10mmBack)をお選びの場合は、別売の油圧式ブレーキスイッチが必要です。油圧式ブレーキスイッチを取り付けて頂ければ、全てのポジションが使用出来ます。
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5(+3)
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]13-16(636)
- 移動量(mm)
- [ノーマルブレーキスイッチ使用可]0/20、10/20、10/30、20/30、20/40[ノーマルブレーキスイッチ使用不可]0/30、0/40、10/40
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























