バックステップキット
アルミニウム合金や、ステンレス合金から削り出されるBabyFaceのバックステップキット。製品のコンセプトは、最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザインです。一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権等の究極のフィールドでサポートライダーがテストを行い、彼らの意見を汲み上げ、日々製品を進化させています。設計にはCAD/CAM/CAEを駆使し、製作には最新のマシンニングセンタ、NC旋盤を使用し、最高の精度で理想を形にしています。 そんなBabyFaceのバックステップキットは、日本だけではなく、北米、ヨーロッパ他、世界中のライダーの心を掴んでいます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-0917
- 移動量(mm)
- [Up/Back]37.5/2.5 47.5/10 57.5/10 57.5/20 37.5/15 47.5/22.5 57.5/22.5 57.5/32.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























