バックステップキット
フラットトラック・レーサーをイメージしてデザインされた、SCRAMBLER用のステップキットです。 ステップ位置は、スポーティーな走りを主眼とした2カ所からお選びいただけます。
ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込んでいます
左右ペダルの先端バーは、ポジション可変式です
ペダル側シフトロッドの取り付け位置で、ストローク量を調整出来ます
ステップバーにはノンスリップ性の高い、切削ロレット加工を施しています
- 材質
- アルミニウム
- スイッチ
- P1.00
- ポジション
- 2
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]Scrambler [スクランブラー]15-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]17.5/52.5、22/62.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























