曜日別特売

フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm

フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm - モートーンフロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm - モートーン
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2023388 相当品
タイプ
BUZZSAW
入数(枚)
1
外径(Φmm)
310
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19
内容量
1個
注意
※Speedtwin1200 (2019-2020)は、純正ブレーキディスク サイズ(外径)305mmのため、適合しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00120579DBR005
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする