曜日別特売
DBR005 フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm モートーン 00120579

DBR005 フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm モートーン 00120579
DBR005 フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm モートーン 00120579

フロントブレーキディスク BUZZSAW 310mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120579
品番
DBR005
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2023388 相当品
タイプ
BUZZSAW
入数(枚)
1
外径(Φmm)
310
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19
注意
※Speedtwin1200 (2019-2020)は、純正ブレーキディスク サイズ(外径)305mmのため、適合しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする