曜日別特売

リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm

リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm - モートーンリアブレーキディスク KANAGAWA 255mm - モートーンリアブレーキディスク KANAGAWA 255mm - モートーンリアブレーキディスク KANAGAWA 255mm - モートーンリアブレーキディスク KANAGAWA 255mm - モートーン
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2021051 相当品
タイプ
KANAGAWA
入数(枚)
1
外径(Φmm)
255
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00123519DBR004
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする