曜日別特売
DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519

DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519
DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519
DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519
DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519
DBR004 リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm モートーン 00123519

リアブレーキディスク KANAGAWA 255mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00123519
品番
DBR004
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2021051 相当品
タイプ
KANAGAWA
入数(枚)
1
外径(Φmm)
255
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする