005-H0001SV リンクプレート ベビーフェイス 00117262

画像はイメージです。

リンクプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00117262
品番
005-H0001SV
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

◆集合マフラーを装着して、リヤサスリンクプレートと、リンクロッドが露出した場合を考え、デザインと機能に凝ったジュラルミン合金からの削りだしとし、軽量性(純正パーツの約半分の重量です)と抜群の質感を実現しました
◆またロッドもジュラルミン合金削り出しで、両端にピロボールタイプのロッドエンドを配 し、後輪車高をアジャスト(最大40mmまでアップ、20mmまでダウン可能)出来るようにしました
◆製品の表面処理は、シルバーアルマイトと、ゴールドアルマイトから選んでいただけます(リンクプレートは2枚ワンセットです
◆内側のプレートも交換される場合は、2セットお買い求め下さい

シルバー
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1300SF [SC40]-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする