バックステップ
◆DUCATI 社が満持して放った異形のマシンDIAVEL
◆大柄だけどスポーティーなこのマシン用に、ストリートからワインディングに至るまで、意のままにフットコントロールできるステップキットを開発いたしました
◆体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます
◆また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています
◆ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆カラー:シルバー◆DUCATI 社が満持して放った異形のマシンDIAVEL
◆大柄だけどスポーティーなこのマシン用に、ストリートからワインディングに至るまで、意のままにフットコントロールできるステップキットを開発いたしました
◆体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます
◆また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています
◆ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆カラー:シルバー
体格やライディングスタイルに合わせて、12カ所からお好みのポジションを選んでいただけます。また重量車だけに、ステップバーとペダルを別軸に分離し、ステップバーの取り付け剛性をアップさせています。ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 12
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]DIAVEL [ディアベル]11-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]0/30、14/30、28/30、0/40、14/40、28/40、0/50、14/50、28/50、0/60、14/60、28/60
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























