バックステップ
◆GSX-R1000 (09)用のステップキットが完成いたしました
◆ステップ側で8ポジション可変とし、さらに車体側の3ポジション可変と組み合わせることにより、24ポジションからステップ位置を選択出来るように設計いたしました
◆ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用し、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド◆GSX-R1000 (09)用のステップキットが完成いたしました
◆ステップ側で8ポジション可変とし、さらに車体側の3ポジション可変と組み合わせることにより、24ポジションからステップ位置を選択出来るように設計いたしました
◆ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用し、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:ゴールド
ステップ側で8ヶ所、車体側の3ヶ所を組み合わせると、24ヶ所からステップ位置を選択可能。ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用、スムーズな操作感を実現。ステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます。 ステップバーには特殊なロレット加工を施し、抜群のノンスリップ性を誇ります。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- 付属の油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です。
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 8×3
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100009-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















