曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆GSX-R1000 (09)用のステップキットが完成いたしました
◆ステップ側で8ポジション可変とし、さらに車体側の3ポジション可変と組み合わせることにより、24ポジションからステップ位置を選択出来るように設計いたしました
◆ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用し、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆GSX-R1000 (09)用のステップキットが完成いたしました
◆ステップ側で8ポジション可変とし、さらに車体側の3ポジション可変と組み合わせることにより、24ポジションからステップ位置を選択出来るように設計いたしました
◆ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用し、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
ステップ側で8ヶ所、車体側の3ヶ所を組み合わせると、24ヶ所からステップ位置を選択可能。ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで採用、スムーズな操作感を実現。ステップバーとペダルは別軸とし、ステップバーの取り付け剛性を上げ、マシンコントロールをより確実に行えます。 ステップバーには特殊なロレット加工を施し、抜群のノンスリップ性を誇ります。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
付属の油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です。
スイッチ
P1.25
ポジション
8×3
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100009-16
移動量(mm)
[Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132217002-S012SV
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする