バックステップ
◆K1198SP用として、純正のクイックシフターがそのまま使用出来るキットです
◆ヒールガードには1198の掘り込みが入ります
◆タイプ:1198SP
◆カラー:ゴールド◆K1198SP用として、純正のクイックシフターがそのまま使用出来るキットです
◆ヒールガードには1198の掘り込みが入ります
◆タイプ:1198SP
◆カラー:ゴールド
1198SP用として、純正のクイックシフターがそのまま使用出来るキットです。その他仕様は他のType2モデルと同じです。ヒールガードには1198の彫り込みが入ります。色はゴールドです。
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]1198
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















