バックステップ
◆KAWASAKIの規格外フラッグシップマシン、H2 (15-) 用のバックステップキットです
◆スーパーチャージドされたパワーを操るべく、剛性感のあるシングルプレートデザインを採用
◆ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です
◆また、シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました
◆シフトパターン:正シフト
◆カラー:ブラック◆KAWASAKIの規格外フラッグシップマシン、H2 (15-) 用のバックステップキットです
◆スーパーチャージドされたパワーを操るべく、剛性感のあるシングルプレートデザインを採用
◆ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です
◆また、シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました
◆シフトパターン:正シフト
◆カラー:ブラック
ステップ位置は5ヶ所から選択していただける設計です。 シフトパターンは、サーキット走行等も考慮し、正、逆の2モデルをご用意いたしました。 カラーはブラック、ゴールドです。また、オプションパーツとしてシフトスピンドルホルダーも用意いたしました。 これはシフトスピンドルをより確実に保持し、レース等でハードなペダリングを行っても、確実なシフトワークを支えるものです。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 [ニンジャH2]15-
- 移動量(mm)
- 20/15 32.5/15 45/15 32.5/27.5 45/27.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























