バックステップ
◆MVアグスタF4用のバックステップキットが、フルモデルチェンジいたしました
◆可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで視野に入れ、ステップ位置を決定しています。 シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆ステップポジションに付きましては、ノーマルが無段階可変のため計測は行っておりませんが、ノーマルステップの可動域を中心に、前、後、上、下に、18ヶ所移動出来るように設計いたしております
◆カラー:ゴールド◆MVアグスタF4用のバックステップキットが、フルモデルチェンジいたしました
◆可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで視野に入れ、ステップ位置を決定しています。 シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています
◆ステップポジションに付きましては、ノーマルが無段階可変のため計測は行っておりませんが、ノーマルステップの可動域を中心に、前、後、上、下に、18ヶ所移動出来るように設計いたしております
◆カラー:ゴールド
可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで視野に入れ、ステップ位置を決定しています。シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています。シフトパターンはノーマルです。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※ノーマルが無段階可のため、計測は行っておりませんが、ノーマルステップの稼動域を中心に前後上下に18ヶ所移動可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 18
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100098-09
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















