バックステップ
◆Ninja650/400R ER6/4f/n (09-) のバックステップキットが完成いたしました
◆ステップキット全体の剛性をアップするため、ベースプレートを大型化
◆6カ所のポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配し、スムーズなペダル操作を楽しんでいただけます
- 材質
- アルミニウム
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R]09-11 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400R [ニンジャ400R]10-13
- 移動量(mm)
- 10/0 10/15 20/7.5 20/22.5 30/15 30/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























