バックステップ
◆S1000RR (10-14)のバックステップキットです
◆ポジションはノーマルを含む20カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆シフト側は、ノーマルと同じくシフトロッドがフレーム内を通り、プレミアムラインのクイックシフターセンサーもそのまま取り付けできます
◆またシフトパターンはお好みにより、正、逆を変更できます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆サイレンサーブラケットは別売りとなります
◆カラー:ブラック◆S1000RR (10-14)のバックステップキットです
◆ポジションはノーマルを含む20カ所から、お好みの位置を選択していただけます
◆両ペダルの軸受け部分には精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆またステップバーとペダルは別軸とし、ステップ バーの取り付け剛性を上げ、しっかりとしたライディングフィールを楽しんでいただけます
◆シフト側は、ノーマルと同じくシフトロッドがフレーム内を通り、プレミアムラインのクイックシフターセンサーもそのまま取り付けできます
◆またシフトパターンはお好みにより、正、逆を変更できます
◆ステップバーには特殊なロレット加工を施し、雨天時でも抜群のグリップ性を誇ります
◆サイレンサーブラケットは別売りとなります
◆カラー:ブラック
20ポジション選択可能。ペダル軸受け部には精密ベアリングをダブルで組込、スムーズな操作感を実現。ステップバーとペダルは別軸としています。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- Premium Line/ABS車
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 20
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR10-14
- 移動量(mm)
- [Up/Back]0/0、10/10、20/10、20/20、12.5/0、22.5/10、32.5/10、22.5/20、32.5/20、12.5/13、22.5/23、32.5/23、22.5/33、32.5/33[Down/Back]12.5/0、2.5/10、7.5/10、2.5/20、7.5/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















