曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆S1000RR (15-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です

材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
15
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR15-16
移動量(mm)
[Up/Back]10/0、20/0、10/10、20/10、20/20、18.5/5、28.5/5、18.5/15、28.5/15、27/10、37/10、27/20、38/20、37/30
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00127868002-BM008BKブラック
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130257002-BM008GDゴールド
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00135848002-BM008SVシルバー
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする