バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です
◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです
◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません
◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります

材質
アルミニウム
スイッチ
P:1.00
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MH900e
移動量(mm)
UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00127500002-D013BKブラック
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00128961002-D013GDゴールド
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130808002-D013SVシルバー
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする