バックステップ
◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です
◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです
◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません
◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットType2です
◆このType2は、ノーマルのブレーキペダルを使用していただくType1に対して、ブレーキペダルを装備したモデルです
◆ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません
◆ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります
◆カラー:ブラック
Type2は、ブレーキペダルを装備したモデルです。ブレーキペダルを装備することにより、マルチポジション(4ヶ所)でステップ位置を変更しても、ステップバーとブレーキペダルの位置関係は変化いたしません。ブレーキ、シフトの両ペダルのスピンドル部分には、ベアリングをダブルで配しています。またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- P:1.00
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]MH900e
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















