バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆YAMAHAのクオータースポーツ、R25 用のバックステップキットです
◆街乗り+ワインディングをメインに考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆ワンプレート仕様ながら、両ペダルにはベアリングをダブルで組み込む等、フラッグシップクラスと同じ仕様です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R315-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0315-22
移動量(mm)
[Up/Back]37.5/47.5、50/47.5、50/60、62.5/47.5、62.5/60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00130659002-Y017GD
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする