バックステップ
◆YAMAHAのクオータースポーツ、R25 用のバックステップキットです
◆街乗り+ワインディングをメインに考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただける設計です
◆ワンプレート仕様ながら、両ペダルにはベアリングをダブルで組み込む等、フラッグシップクラスと同じ仕様です
◆またシフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R315-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-2515-22 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0315-22
- 移動量(mm)
- [Up/Back]37.5/47.5、50/47.5、50/60、62.5/47.5、62.5/60
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























