曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイス

◆YAMAHAのビッグネイキッドXJR1200/1300用のステップキットです
◆4ポジション可変で、好みのライディングポジションを得ることが出来ます
◆また、最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆取付けにはサイドスタンドの加工または交換が必要です
◆カラー:シルバー

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
※サイドスタンドの加工が必要です
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XJR1300-07 , ヤマハ[YAMAHA]XJR120094-
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00128769002-Y006SV
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする