バックステップ
◆YZF-R1用の、6ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆可変タイプでありながら、シフトロッドの途中にシフトリンクを設け、ノーマルタイプ同様ロッドをフレーム貫通レイアウトとし、すっきりしたデザインにまとめています
◆また、最高の操作性を目指し、すべての可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆複雑なメカながら、ガタは皆無です
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆YZF-R1用の、6ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆可変タイプでありながら、シフトロッドの途中にシフトリンクを設け、ノーマルタイプ同様ロッドをフレーム貫通レイアウトとし、すっきりしたデザインにまとめています
◆また、最高の操作性を目指し、すべての可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆複雑なメカながら、ガタは皆無です
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
◆カラー:ゴールド
6ポジション可変タイプでありながら、シフトロッドの途中にシフトリンクを設け、ノーマルタイプ同様ロッドをフレーム貫通させています。すべての可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。 またステップバーにはロレット加工を施しています。 ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更すると、レーシングシフトパターンも選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※逆シフトの場合はスプロケットカバーの加工が必要です
- タイプ
- バンジョータイプ
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R104-06
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















