バックステップ
◆ZX10R (08-09)用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です
◆カラー:ゴールド◆ZX10R (08-09)用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です
◆カラー:ゴールド
ZX10R (08-09)用のバックステップキットです。 様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました。 両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます。 シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- 付属の油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 11
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R08-09
- 移動量(mm)
- [Up/Back]0/0、10/0、20/0、30/0、10/10、20/10、30/10、40/10、20/20、30/20、40/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















