バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ZX10R (08-09)用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です
◆カラー:シルバー◆ZX10R (08-09)用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です
◆カラー:シルバー
ZX10R (08-09)用のバックステップキットです。 様々なライディングシーンを想定し、11ポジション可変設計といたしました。 両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます。 シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
付属の油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です
スイッチ
P1.25
ポジション
11
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R08-09
移動量(mm)
[Up/Back]0/0、10/0、20/0、30/0、10/10、20/10、30/10、40/10、20/20、30/20、40/20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132506002-K014SV
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする