バックステップ
◆ZX12R用 5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー◆ZX12R用 5ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆カラー:シルバー
ZX12R用5ポジション可変タイプのバックステップキットです。最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。ガタは皆無です。またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります。デザインは直線と曲線を微妙に使い分けたこれまでにないもので、仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-12R01-05
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























