バックステップ
◆ご好評をいただいております、ZRX1100/1200用のバックステップキットですが、新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました
◆可変位置は6ヶ所と、体格やライディングスタイルに合わせて、お好きなポジションを選んでいただけます
◆また可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のレバータッチと、ノンスリップ性を誇っております
◆カラー:ゴールド◆ご好評をいただいております、ZRX1100/1200用のバックステップキットですが、新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました
◆可変位置は6ヶ所と、体格やライディングスタイルに合わせて、お好きなポジションを選んでいただけます
◆また可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のレバータッチと、ノンスリップ性を誇っております
◆カラー:ゴールド
ZRX1100/1200用バックステップキットです。新型のZRX1200DAIG用にも取り付け確認が取れました。可変位置は6ヶ所です。可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用し、ステップバーには特殊なロレット加工を施しております。仕上げはベースプレートのみがブラックアルマイト、その他パーツはシルバー、ブラック、ゴールドアルマイト仕上があります。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-06 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-06 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX110097-00 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1100-297-00
- 移動量(mm)
- 45/25 45/35 35/20 35/30 55/30 55/40
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























