バックステップ
◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます
ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。シフトスピンドルホルダーも別売りでご用意いたしました。(標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- 標準は逆シフトパターンですが、左側エンジンカバー(スプロケットカバー)を加工をして頂ければ、正シフトパターンでもお使い頂けます。
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]13-15 , ホンダ[HONDA]MSX12513-15
- 移動量(mm)
- [Up/Back]72.5/142.5、85/142.5、72.5/155、85/155
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















