曜日別特売

バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆オールマイティーなCBR650F&CBR650Rだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけます
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆CBR650Rモデルよりオプションのクイックシフターに対応したステップも揃えました

材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650F14-
移動量(mm)
[Up/Back]50/22.5、50/32.5、50/42.5、38/20、38/30、38/40
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129880002-H029BKブラック
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130476002-H029GDゴールド
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする