バックステップ
◆シフトパターンは、「カウル加工なしでリバース(逆)パターンを使えたら」、という声に応え、リバースシフトパターン・モデルも用意いたしました
◆カラー:ゴールド◆シフトパターンは、「カウル加工なしでリバース(逆)パターンを使えたら」、という声に応え、リバースシフトパターン・モデルも用意いたしました
◆カラー:ゴールド
可変は18ポジションで、街乗りからワインディング、さらにはサーキット走行まで視野に入れ、ステップ位置を決定しています。シフトペダルスピンドルには精密小型ベアリングをダブルで配し、ガタを徹底的に排除しています。シフトパターンは、リバースシフトパターン・モデルです。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ※ノーマルが無段階可のため、計測は行っておりませんが、ノーマルステップの稼動域を中心に前後上下に18ヶ所移動可
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 18
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100098-09
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















