バックステップ
◆ステップポジションは8カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド◆ステップポジションは8カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:ゴールド
ステップポジションは8カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます。 製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げから選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプルT1050]11-16
- 移動量(mm)
- 5/7.5 15/7.5 15/22.5 25/22.5 22.5/7.5 32.5/7.5 32.5/22.5 42.5/22.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















