バックステップ
◆ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます
◆シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます
◆仕様:シフター対応
◆カラー:シルバー◆ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます
◆シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます
◆仕様:シフター対応
◆カラー:シルバー
ステップポジションは9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます。 キットは、シフター対応と、ノーマルに分かれます。 シフトパターンは、正、逆がお好みでお選びいただけます。 また製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げから選択していただけます。シフター対応。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- シフタースイッチ対応
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F3 67512-14
- 移動量(mm)
- [Up/Back]25/10、35/5、35/15、45/0、45/10、45/200、[Up/Forward]25/10、25/0、35/5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















