バックステップ
◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:ブラック◆ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます
◆ステッププレートにブレーキペダルを備えたType2をご用意いたしました
◆タイプ:タイプ2
◆カラー:ブラック
ステップ位置は、12ヶ所のポジションからお好みの位置を選んでいただけます。ノーマルのブレーキペダルを使用するシンプルなType1です。製品カラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの各アルマイト仕上げからお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ABS車取付可
- タイプ
- Type2
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 12
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE1090 [ブルターレ1090]13-14
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ




















