バックステップ
◆ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです
◆シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ブラック
◆正シフト◆ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです
◆シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆カラー:ブラック
◆正シフト
ストリートでのエキサイティングな走りのために生まれた、GSX-S1000/F 用のステップキットです。 シンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーなライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 色
- ブラック
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-S100015- , スズキ[SUZUKI]GSX-S1000F15-
- 移動量(mm)
- 15/12.5 15/25 27.5/12.5 27.5/12.5 40/25
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























