バックステップ
◆スポーツスター(XL1200 14~)用の、4ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットが付属いたします
◆カラー:シルバー◆スポーツスター(XL1200 14~)用の、4ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットが付属いたします
◆カラー:シルバー
4ポジション可変のバックステップキットです。ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットが付属いたします(XL1200のみ)。製品カラーは、ブラックとシルバーをご用意いたしました。取り付けに際して、ブレーキホースの交換が必要となります。またABSモデル及びノーマルマフラーには対応いたしておりません。
- 主な適合車種
- ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]14
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ