バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆スポーツスター(XL883/1200 04~13)用の、4ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルシートでも違和感なく使用でき、なおかつスポーティーな走行が楽しめるポジションで、着脱式のタンデムブラケットと、アルミ削り出し製のマスターシリンダー・カップが付属いたします
【注意】
このステップキットはノーマルのマフラー装着車輌には取り付けできません
トランプサイクル製フルエキゾーストにつきましては、取り付け確認をしております
マルチポジションのスポーツスター用バックステップがモデルチェンジ!!可変ポジション、タンデムブラケット等今までの機能を残しつつ、ペダルデザインを従来からのエッジとラウンジの複合形状に変更。更に専用のブレーキオイルタンクがマスターシリンダーに直接取付られます。

付属品
タンデムバックレスト付き
材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
※スタンダードマフラー不可
スイッチ
P:1.25
ポジション
4
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]04-13 , ハーレー[HARLEY]XL88304-13
移動量(mm)
35/220 35/230 50/230 20/230
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00127701002-HD006SVTb
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする