バックステップ
◆スポーツスターのスーパースポーツ版である、XR1200用のバックステップキットです
◆バイクとの一体感を考え、ノーマルよりステップの張り出しを押さえた設計にし、左右のステップホルダーは、アルミ合金塊から削り出すという手間のかかる製法を採用いたしました
◆ステップは5ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:シルバー◆スポーツスターのスーパースポーツ版である、XR1200用のバックステップキットです
◆バイクとの一体感を考え、ノーマルよりステップの張り出しを押さえた設計にし、左右のステップホルダーは、アルミ合金塊から削り出すという手間のかかる製法を採用いたしました
◆ステップは5ポジションからお好みの位置を選択していただけます
◆カラー:シルバー
お待たせいたしました!XR1200用5ポジション可変バックステップの発売です。ステップの張り出しを控えめにして可変ノンスリップ性の高いステップバー、ダブルベアリングペダル採用により、操作性の向上を図るなどの特徴を備えたバックステップです。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※ブレーキホース・スイッチの交換の必要が無く取り付け可能です
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ハーレー[HARLEY]XR120009-12
- 移動量(mm)
- 10/0 20/0 20/10 30/10 30/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















