バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ノーマルのベースプレートを活用する、24ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸にしました
◆これによりストリート走行はもちろんのこと、ワインディングやサーキット走行等の激しいライディング時でも、バイクの挙動をダイレクトに把握できます
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています

材質
アルミニウム
スイッチ
P1.25
ポジション
8×3
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R75011-16 , スズキ[SUZUKI]GSX-R60011-16
移動量(mm)
[Up/Back]14/0、24/0、14/10、24/10、29/2.5、39/2.5、29/12.5、39/12.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00130720002-S013GDゴールド
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132348002-S013BKブラック
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00133906002-S013SVシルバー
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする